曜日別特売

発泡クーラーボックス Ti-200PS

発泡クーラーボックス Ti-200PS - 石山

軽量で持ち運びやすい保冷性能抜群な製品です。
持ち運びに便利な手持ち用のひもが付属したクーラーボックスです。
春から秋にかけてのアウトドア・レジャーをはじめ、お買い物時のマイバックとしても使用可能です。
軽量で安価、優れた断熱性能で保冷・保温性が抜群です。
600mlペットボトルを立てた状態で15本収納可能です。

幅(mm)
464
高さ(mm)
278
奥行(mm)
273
容量(L)
19.9
収納本数(本)
600mlペットボトル15本
有効内寸法・間口(mm)
398
有効内寸法・奥行(mm)
193
有効内寸法・高さ(mm)
218
内容量
1箱(4個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588972611001560720-3902ダークブルー
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588976011001610720-3901グレー
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする