曜日別特売

発泡クーラーボックス

発泡クーラーボックス - 石山

軽量で持ち運びやすい、優れた断熱性能で保冷・保温性が抜群な製品です。
持ち運びに便利な手持ち用のひもが付属したクーラーボックスです。
春から秋にかけてのアウトドア・レジャーをはじめ、お買い物時のマイバックとしても使用可能です。
軽量で安価、優れた断熱性能で保冷・保温性が抜群です。
350ml飲料缶を立てた状態で6本収納可能です。

トラスコ品番
720-3899
幅(mm)
303
色
グレー
高さ(mm)
197
奥行(mm)
188
容量(L)
4.8
収納本数(本)
350ml飲料缶6本
有効内寸法・間口(mm)
208
有効内寸法・奥行(mm)
142
有効内寸法・高さ(mm)
149
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588976911001360
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする