鉛管用異種ソケット 鉛管×ポリ管接続用(鉛管1種対応)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。
鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。
接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。
- 用途
- 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
- トラスコ品番
- 149-0441
- 材質
- バーミキュラ鋳鉄
- 寸法(mm)
- 【L1】41
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 寸法L(mm)
- 105
- 呼び径(mm)
- 13×13
- 呼び径
- P13×L1-13
- 寸法L1(mm)
- 【最小】10、【最大】42
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 寸法A(mm)
- 80
- 寸法L0(mm)
- 123
- 内容量
- 1個
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。※接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ











