鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。
- 用途
- 上水道配管、排水配管などに。
- トラスコ品番
- 178-6208
- 材質
- バーミキュラ鋳鉄
- 寸法(mm)
- 【L1】31
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 寸法L(mm)
- 91
- 呼び径(mm)
- 20×13
- 呼び径
- P20×L1-13
- 寸法L1(mm)
- 【最小】10、【最大】27
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 寸法A(mm)
- 66
- 寸法L0(mm)
- 112
- 内容量
- 1個
注意
※鉛管側にはネオSK鉛管インコア(別売)をご使用ください。※接続前に鉛管の種類(1種、2種)をご確認ください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ











