”カムロック アダプター メネジ ブロンズ”
【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。
【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。
【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。
【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。
- 用途
- 工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
- トラスコ品番
- 352-1704
- 材質
- 本体:ブロンズ
- 使用温度範囲(℃)
- -10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 接続ねじ
- Rc3
- 使用流体
- 空気、水(工業用水)、油など
- 耐圧力(MPa)
- -0.1~0.9
- 相手側取付サイズ
- 3inch
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。※製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
※ボディー本体・カムアーム・部品に外力( 衝撃等 )を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重( 負荷 )が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
※フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 )
※製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食( 電食 )する場合があります。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















