曜日別特売

”ホカホカ指出しハンドウォーマー” ハンドウォーマー

”ホカホカ指出しハンドウォーマー” ハンドウォーマー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

吸湿発熱繊維(東洋紡のエクス糸)を使用しております。
指出し手袋で第一関節までガードしています。
手首をガードして暖かさを保持します。

用途
指先を使う作業に。
パソコンやスマホ操作に。
トラスコ品番
795-7173
材質
本体:アクリル67%、ポリエステル18% 他
色
ミディアムグレー
サイズ
フリー
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881999NOTB-21
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする