CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用)
煮炊きができて停電時や災害時にも便利
タンク一体式
- ストローク(mm)
- 20
- 寸法(mm)
- 【計量皿】245×210 / 300×385×276(表示部を上にあげた時)
- 最小表示
- 0.1g
- 適合チューブ内径(Φmm)
- Φ2.5
- パッド径(Φmm)
- 4
- 材質(パッド)
- 導電性NBR低抵抗タイプ
- パッド形状
- 一般型
- レンタル日数(日)
- 延長5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房関連用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05852739 CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05852739-261008-02.jpg)

![CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] CORONA サロンヒーター KT-1626(M) 石油コンロ(煮炊き用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852739-261008-02.jpg)

















