ニッサチェイン
鉄ユニクロシャックル
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
本体:スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)
34
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878569
B-1205
126-7660
IYJ90
200
19
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05880608
B-1204
125-9777
IYJ80
150
16
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください