曜日別特売

ロングシャックル

ロングシャックル - diffuL

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ロングシャックルです。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
色
シルバー
内容量
1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
ねじ径
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
耐荷重
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863449DFSKL-362CP-12684-762112675kgf24
¥2,440
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864176DFSKL-362CP-10684-759610438kgf20
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864569DFSKL-362CP-6684-75996213kgf12
¥570
¥569
¥626(税込)
4日以内出荷
返品不可
05864718DFSKL-362CP-5684-76285125kgf10
¥510
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
05865382DFSKL-362CP-4684-7635463kgf8
¥450
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
05865409DFSKL-362CP-8684-76028313kgf16
¥790
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする