曜日別特売

ステンレス オタフクボルト止めシャックル

ステンレス オタフクボルト止めシャックル - 水本機械製作所ステンレス オタフクボルト止めシャックル - 水本機械製作所
トラスコ品番
318-0757
寸法L(mm)
40
ねじ径
M8
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349550A-2355
¥3,570
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする