ニッサチェイン
二重チェーン アルミ
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法B(mm)
幅A(mm)
外幅C(mm)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05860132
AR16-SV
127-8696
(内幅)6
12.6
3.7
1.6
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860536
AR20-SV
126-2916
(内幅)7.8
17.4
6
2
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05860622
AR12-SV
128-0198
(内幅)4.5
10.1
3.2
1.2
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861392
AR20-GD
126-7731
(内幅)7.8
17.4
6
2
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05862031
AR12-GD
128-0271
(内幅)4.5
10.1
3.2
1.2
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください