ニッサチェイン
真鍮カップリング エコパック
ボールチェインの連結金具です。
ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途
水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番
125-9858
セット内容
BBP-30K×4個入
材質
本体:真ちゅう(C26080R)
品名
カップリングBB30用
寸法A(mm)
3.3
寸法B(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10パック×4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05878499
P-1906
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください