曜日別特売

アクセサリースナップ エコパック

アクセサリースナップ エコパック - ニッサチェイン
トラスコ品番
357-8079
セット内容
IIS-7×1個入
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
色
ニッケル
全長(m)
40
参考使用荷重(kg)
1
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
(内幅)4
破断荷重(kg)
21.6
幅A(mm)
40
外幅C(mm)
8
内容量
1箱(10パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878998P-1682
¥1,900
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする