曜日別特売

クリーンエアーフォーマー

クリーンエアーフォーマー - プロカー

エアー配管やコンプレッサーと接続することで、きめ細かいムース状の泡を効率良く広範囲に散布することができます。
泡を汚れに付着させることで、清掃面への滞留時間が長くなるので汚れ落ちが向上します。
発泡させることで、洗剤の使用料を削減し汚水排出の軽減につも繋がります。

トラスコ品番
357-9130
セット内容
ホース10m×1、ランス×1、ノズル×1
幅(mm)
330
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
260
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849230SCX24
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする