曜日別特売

超硬チップ付テーパーシャンクドリル

超硬チップ付テーパーシャンクドリル - FKD(フクダ精工)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
809-9463
材質
刃部:超硬チップ(G2)
全長(mm)
130
溝長(mm)
50
シャンク
MT1
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
20
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05846920TD-8.5
¥32,600
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする