VAPDM バイオレット高精度汎用加工用 ハイスドリル ミディアム
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命で、特に、合金鋼、炭素鋼、ダイス鋼や調質材、難削材で威力を発揮します。
加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
- 用途
- 被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
- トラスコ品番
- 109-0895
- 材質
- 高級高合金高速度鋼(HG HSS)
- 全長(mm)
- 60
- 溝長(mm)
- 16
- 表面処理
- バイオレットコーティング(V)
- シャンク径(mm)
- 3
- 刃径(mm)
- 1.2
- 有効加工深さ
- 5D(刃径×5倍)
- 内容量
- 1本
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ











