グーリング
ハイスコバルトドリル レギュラ メッキ
独自のウェーブ刃型を採用した汎用性の高いドリルです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼用。
材質
HSCO、表面処理:メッキ
先端角(°)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844567
2047 6.000
1本
180-3817
93
57
6
¥
960
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05845992
2047 4.200
1本
181-1808
75
43
4.2
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846412
2047 3.200
1本
180-7067
65
36
3.2
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05846448
2047 5.200
1本
180-8639
86
52
5.2
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847182
2047 2.400
1箱(10本)
181-0190
57
30
2.4
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください