曜日別特売

サージフレックス

サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)サージフレックス - カワモト(川本産業)

サイズごとに異なるカラーラインが入っています。
ラテックスフリーです。

材質
ポリエステル / ポリウレタン
色
水色
規格
1.6cm×伸長25m
適合部位
ゆび(大)
号数
No.1
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03681461022-310010-00
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする