曜日別特売

リフレッシュ・ラボ(無香料) 2.5L

リフレッシュ・ラボ(無香料) 2.5L - ニイタカ

そのまま拭き掃除にも使えます。
テーブル・イスなど、家具の表面についたニオイの元まで拭き取って除去します。

用途
衣類・布製品・空間に。
トラスコ品番
334-9373
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
色
無色
品名
リフレッシュ・ラボ(無香料) 2.5L
容量(kg)
2.5
香り
無香料
内容量
1箱(4本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06084911293060
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする