ニイタカ
リフレッシュ・ラボ(森林の香り) 2.5L
そのまま拭き掃除にも使えます。
テーブル・イスなど、家具の表面についたニオイの元まで拭き取って除去します。
用途
衣類・布製品・空間に。
トラスコ品番
334-9374
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
色
無色
品名
リフレッシュ・ラボ(森林の香り) 2.5L
容量(kg)
2.5
香り
森林の香り
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05920271
293160
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください