72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートクレーブ洗浄液 TOMY(トミー精工)

    オートクレーブ洗浄液

    TOMY(トミー精工)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本(1000mL)
    当日出荷
    オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。
    仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子

    オートクレーブ専用クリーナー

    SKメディカル電子
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1組(12袋×6g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
    主成分酒石酸
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • 小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

    アルプ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
    材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.0ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaタイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
  • オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工

    オートクレーブ用脱臭剤

    トミー精工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個(4L)ほか
    6日以内出荷
    消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
    成分エタノール、水、界面活性剤 ほか対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
  • ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン

    ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)

    アズワン
    ¥71,300~税込¥78,430~
    1個
    当日出荷
    LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
  • オートクレーブ用消臭剤 ケニス

    オートクレーブ用消臭剤

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(110錠)
    当日出荷
    天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • パーソナルクレーブ アルプ

    パーソナルクレーブ

    アルプ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個(1個)
    10日以内出荷
    設置スペースをとらないコンパクトなオートクレーブです。デジタルコントローラーにより0.1℃刻みで温度設定可能で、電源を切っても設定し直す必要はありません。医薬品・食品製造で要求される滅菌バリデーション対応が可能です。
    使用温度範囲(℃)110~125(110~125まで0.1刻みで設定可)最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1秒~99分59秒
  • バイオハザードバッグ サンプラテック

    バイオハザードバッグ

    サンプラテック
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1組(100枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
    材質PE入数(枚)100耐熱温度(℃)121
  • オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工

    オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ

    トミー精工
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(6本×1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • オートクレーブ洗浄液 トミー精工

    オートクレーブ洗浄液

    トミー精工
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個(1000mL)ほか
    6日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(100枚×4袋)ほか
    5日以内出荷
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(110錠)
    5日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン

    ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)

    アズワン
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌々日出荷
    種別交換用ガラスビーズアズワン品番3-6549-11
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    ¥393,000税込¥432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ すぐ使えるセット NCC-1701シリーズ アズワン

    サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ すぐ使えるセット NCC-1701シリーズ

    アズワン
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
    付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)缶体:約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)缶体:150×220外寸法(mm)250×250×426圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
  • サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ アズワン

    サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ

    アズワン
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    翌々日出荷
    購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)缶体:約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)缶体:240×360外寸法(mm)330×340×510圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
  • 金網カゴ BWシリーズ アルプ

    金網カゴ BWシリーズ

    アルプ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ専用金網カゴです。蒸気が入りやすい金網構造です。缶径、高さに応じてお選びいただけます。
    材質ステンレス
  • カゴ底収納皿 DHシリーズ アルプ

    カゴ底収納皿 DHシリーズ

    アルプ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ専用皿で吹きこぼれた液体等を受けることで機器の汚れを抑えることができます。オートクレーブ標準付属の金網カゴに入れて使用します。画像の金網カゴは付属しません。
  • 小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ

    小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド

    タカゾノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
    外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137アズワン品番69-3866-79
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥31,980税込¥35,178
    1組(200枚)
    4日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    付属品口締め用ワイヤータイ仕様容量目安:19.6L材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)480×580入数(枚)200耐熱温度(℃)125(最高温度140
  • 乾熱滅菌器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    乾熱滅菌器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
    温度範囲(℃)自然対流式 室温+10~300安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等温度制御マイクロPID制御タイマーオートスタート オートストップ温度調節精度(℃)±1以下
  • マイクレーブ アルプ

    マイクレーブ

    アルプ
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個(1個)
    10日以内出荷
    ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。
    使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒
  • schuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズ schuett-biotec GmbH

    schuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズ

    schuett-biotec GmbH
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    63日以内出荷
    接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
    仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。
  • ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220 NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥60,999税込¥67,099
    1個
    4日以内出荷
    ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット
    仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
  • ニチメイトオートクレーブ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチメイトオートクレーブ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    3日以内出荷
    マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動
    仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
  • 小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ

    小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付

    アルプ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    39日以内出荷
    温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
    付属品ステンレス網カゴ×2個、【排気ドレイン受けタンク】ポリタンク×1個仕様安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa、ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)材質【外板】鋼板・メラミン焼付塗装、【缶体・フタ・表面板】SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品寸法(mm)450×360×970質量(kg)48使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)【缶体】50電流(A)19電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断・報知ブザー・赤ランプ点灯)、【空だき防止装置】熱感知液圧スイッチヒーター容量(kW)1.9寸法(Φ×mm)【缶体】300×640、【ステンレス網カゴ】270×300アズワン品番6-9743-35-22タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)校正証明書点検・検査書
  • 噴霧器 オートクレーブ専用 アズワン

    噴霧器 オートクレーブ専用

    アズワン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
    材質真鍮(錆止めリンス処理済)質量(kg)0.42タイプオートクレーブ専用容量(L)0.4アズワン品番4-182-06
  • エアベントフィルターSAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    エアベントフィルターSAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
  • ドアパッキン SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドアパッキン SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    43日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
    用途オートクレーブのドアパッキンです。
  • バスケット SAC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    バスケット SAC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型のオプション品です。被滅菌物を入れて使用します。
    アズワン品番64-8272-93
  • パンシル錠 TPO-5 TGK(東京硝子器械)

    パンシル錠 TPO-5

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,990税込¥6,589
    1缶
    3日以内出荷
    植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。 内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
    タイプオートクレーブ用消臭剤
  • 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)

    卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    9日以内出荷
    ・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
    アズワン品番64-8272-92

『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌器/オートクレーブ