64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
  • UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ アズワン

    UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ

    アズワン
    ¥7,227税込¥7,950
    1箱(100個)
    当日出荷
    少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
    材質UV-Polymer
  • JY-500M専用UVランプ 8W 西村製作所

    JY-500M専用UVランプ 8W

    西村製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    6日以内出荷
    JY-500M専用8W UVランプ
    アズワン品番64-6479-82
  • KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ アズワン

    KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ

    アズワン
    ¥30,900税込¥33,990
    1箱(50ピース)
    当日出荷
    KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
    材質KBr
  • 紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス

    紫外線殺菌消毒保管庫

    ケニス
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    10日以内出荷
    菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
    寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • 殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm アズワン

    殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm

    アズワン
    ¥112,000税込¥123,200
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ

    アズワン
    ¥307,000税込¥337,700
    1個
    当日出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1セット
    翌々日出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
    電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)

    メンブレンフィルター セルロース混合エステル

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(25枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
    色白色表面無地
  • 殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)

    殺菌線消毒保管庫

    ナビス(アズワン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
    材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
  • 殺菌線消毒保管庫 アズワン

    殺菌線消毒保管庫

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    翌々日出荷
    仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600アズワン品番1-7657-01庫内寸法(mm)430×260×450
  • おもちゃ殺菌庫 トイコ 60型 イシダ厨機

    おもちゃ殺菌庫 トイコ 60型

    イシダ厨機
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチ2分殺菌運転。紫外線による除菌。小物も載せられる可変棚。反射率が高い内部構造
    材質外装:SUS430、窓:ポリカーボネート電源(V)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×980
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
  • 殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン

    殺菌保管庫 アポロンキーパーD3

    アズワン
    ¥114,998税込¥126,498
    1台
    4日以内出荷
    扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
    仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7色ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
  • ガラスインサート La-Pha-Pack

    ガラスインサート

    La-Pha-Pack
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。インサート。
    用途2mL用材質透明ガラス容量(mL)0.1備考脚なしアズワン品番65-2753-39
  • クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入 Polylab

    クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入

    Polylab
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    材質PP適合チューブ(mL)1・1.8
  • おもちゃ用殺菌庫 イシダ厨機

    おもちゃ用殺菌庫

    イシダ厨機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    スタート御2分間照射、その後自動OFF
    用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
  • K-389専用UVランプ 10W 西村製作所

    K-389専用UVランプ 10W

    西村製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    22日以内出荷
    K-389専用10W UVランプ
    アズワン品番64-6479-83
  • 殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ 英光ライティング

    殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ

    英光ライティング
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    91日以内出荷
    GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
    質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
  • サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能 アズワン

    サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能

    アズワン
    ¥797,000税込¥876,700
    1個
    翌々日出荷
    10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
    仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
  • リアルタイムPCRサーマルサイクラー アズワン

    リアルタイムPCRサーマルサイクラー

    アズワン
    ¥1,230,000税込¥1,353,000
    1個
    翌々日出荷
    ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
    仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec質量(kg)5.5温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115感度検出感度:1コピー温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃検出器高感度光電センサー光源長寿命LED波長(nm)励起波長:460~550電源(AC V)100~240 50/60Hz校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TETディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセルサンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2温度設定範囲(℃)0~100サイズ(mm)267×300×198温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01反応10~100uLが必要発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
  • ステリキャビ タイジ

    ステリキャビ

    タイジ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    7日以内出荷
    UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
    付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
  • 除菌庫 アーテック[学校教材・教育玩具]

    除菌庫

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥28,182税込¥31,000
    1個
    欠品中
    身近な物を除菌&乾燥。・除菌率99.9%・紫外線除菌・ボタンを押すだけ簡単操作・16Lの大容量 用途:哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能。材質:ABS,ガラス,ステンレス。サイズ:280×320×400mm。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、ガラス、ステンレス寸法(mm)280×320×400定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)126機能ドライ機能:40~55℃乾燥形態包装:箱入り
  • 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ

    空気除菌装置 eLENA インバーター対応

    フジデノロ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    7日以内出荷
    新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
    用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
  • オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEM

    オゾン除菌システム SANY PLUS

    SANITY SYSTEM
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    翌々日出荷
    オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
    用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
  • UVC除菌装置 豊田合成

    UVC除菌装置

    豊田合成
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
    仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
  • F-スタフィロ「生研」 Denka(デンカ)

    F-スタフィロ「生研」

    Denka(デンカ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    タイプ陽性コントロール(F-スタフィロ)(0.5mL分×1本凍結乾燥)アズワン品番6-8780-02保管環境冷蔵
  • DNA・タンパク質蛍光染色試薬 アズワン

    DNA・タンパク質蛍光染色試薬

    アズワン
    ¥9,690税込¥10,659
    1箱(108個)
    翌々日出荷
    DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
    仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
  • スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎

    スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品

    青光舎
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    6日以内出荷
    直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
    仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
  • クリーンドライヤー1型 360×140×180mm 大社メディコ

    クリーンドライヤー1型 360×140×180mm

    大社メディコ
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱
    8日以内出荷
    シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
    材質硬質塩ビ板・鉄板寸法(mm)360×140×180質量(g)2675電源AC100V消費電力0.3Aアズワン品番62-7053-19
  • ポータブルサーマルサイクラー アズワン

    ポータブルサーマルサイクラー

    アズワン
    ¥377,000税込¥414,700
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
    仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
  • SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ アズワン

    SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ

    アズワン
    ¥107,000税込¥117,700
    1個
    当日出荷
    ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
    材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
  • UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入 アズワン

    UVディスポセルミクロ用キャップ 100個入

    アズワン
    ¥3,703~税込¥4,073~
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク

    細胞凍結保存液 BLBシリーズ

    トスク
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1本×100mL)ほか
    3日以内出荷
    ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
    タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
  • 細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク

    細胞凍結保存液 BLBシリーズ

    トスク
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本×100mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
    タイプ血清品名ラボバンカー1保管環境冷凍
  • ヘルマ (R) 石英セル スタンダード ヘルマ

    ヘルマ (R) 石英セル スタンダード

    ヘルマ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
  • ヘルマ (R) 石英セル マイクロ ヘルマ

    ヘルマ (R) 石英セル マイクロ

    ヘルマ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷
    仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
  • ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード ヘルマ

    ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード

    ヘルマ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプ蛍光用スタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10×10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-26

『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

紫外線殺菌装置