絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(1,402)
- TGK(東京硝子器械)(43)
- TRUSCO(133)
- アイ・エル・シー(35)
- アズワン(151)
- イワブチ(3)
- エスコ(4)
- キャニオン(129)
- キャンブロ(5)
- ケニス(12)
- サカエ(7)
- シンコー(96)
- ストア・エキスプレス(22)
- タニコー(2)
- ドウシシャ(12)
- ニッコー(3)
- プロフェイス(36)
- ユーエイキャスター(3)
- 菊地シート工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
商品豆知識

ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
シンコー¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様材質SUS430高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
メッシュ棚用スリーブ(4組入)
TRUSCO¥289税込¥3181袋(4組)当日出荷用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番258-6746材質ABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプスリーブ奥行(mm)31間口(mm)28適合パイプ呼び径25.4mm
ポストクランプ
ERECTA(エレクター)¥799税込¥8791組当日出荷隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番3-356-01RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクターシェルフ用キャスター
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981個欠品中仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ωピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35軸長(mm)35スパナサイズ:19取付高H(mm)95ねじTM12許容荷重(daN)40呼称径D75車輪径D(Φmm)75
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
可倒式レッジ
ERECTA(エレクター)¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌日出荷等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスサイドネット
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
打ち込み式単独キャスター エラストマー車
ERECTA(エレクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
ERECTA(エレクター)¥55,980~税込¥61,578~1組当日出荷から14日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚棚段数(段)4
ミリオンボックス
ケニス¥769税込¥8461個(1個)翌日出荷半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。付属品―材質本体/PP外寸(mm)241×112×90内寸(mm)232×97×56
ルミナスハンドル46 スリーブ付き
ドウシシャ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ルミナスポール直径25mm×奥行46cm用ハンドル仕様●ルミナスポール径:25mm、奥行46cm用ハンドル。アズワン品番67-8100-54
バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ
ERECTA(エレクター)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
ステンレスラック用支柱
シンコー¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷支柱は外径38mmの太径パイプを採用。強度と安全性に優れています。質量(kg)2.5高さ(mm)1800外径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メッシュ棚用導電性スリープ
TRUSCO¥369税込¥4061袋(4組)当日出荷用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番273-5512材質カーボン入りABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプ電導性スリーブ奥行(mm)31間口(mm)28
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS304高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
超低温フリーザー用304ステンレスラック
bitstrong(ビットストロング)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
シェルフワゴン 高さ80cm 2段展開
ストア・エキスプレス¥9,098~税込¥10,008~1台翌日出荷アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w カゴは25mm間隔で高さを調節できます。用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。耐荷重(kg)全体:200 40/段素材スチール製 クロームメッキ
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら