装置組込み周辺用品は、機器など何らかの装置を設置したり、組み込む際に使用します。ラック&オピニオン方式のものは、素早い送りができるのが特徴で、移動する際にもスムーズです。また、粗動・微動の調整が簡単にできるもの、使用頻度が多い場合やストロークが必要な場合に適しているものなどの中にはステージ面を移動させても本体からはみ出ないようになっています。2つの軸から移動ができるものもあるので、使用により選択ができます。他にも顕微鏡専用の組り込みもあり、サブミクロン領域の精度に応える高精度のユニットもあります。いずれもスムーズにより良い効果が期待できます。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmアズワン品番1-8326-01ステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
  • 回転ステージ シグマ光機

    回転ステージ

    シグマ光機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
    材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
  • スライダーパネル エスコ

    スライダーパネル

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1枚
    翌日出荷
    平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。
  • 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート アズワン

    投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート

    アズワン
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
    仕様●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-63
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
  • 紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー ジョイ

    紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー

    ジョイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。
    質量(kg)1.3サイズ縦140×横140×高さ418mm電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A)機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定)ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/hブザー音有効(初期設定)/無効滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPaアズワン品番65-1787-74人感センサー有効(初期設定/無効)
  • 投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン

    投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード

    アズワン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。
    仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64
  • 投込型超音波霧化ユニット交換用振動子 アズワン

    投込型超音波霧化ユニット交換用振動子

    アズワン
    ¥4,540~税込¥4,994~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
  • ラックピニオンステージ用オプション ベース板 TRUSCO

    ラックピニオンステージ用オプション ベース板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ラックピニオンステージ用のオプションで用途に合わせてカスタマイズが可能です。 ラックピニオンステージ用のベース板です。
    トラスコ品番207-6437質量(g)70縦×横×高さH(mm)60×60×8アズワン品番64-8664-05
  • ラックピニオン式ステージ X軸 TRUSCO

    ラックピニオン式ステージ X軸

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。タイプXステージ耐荷重(N)水平:39.2真直度(mm)0.05
  • ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット TRUSCO

    ラックピニオンステージ Z軸用ブラケット

    TRUSCO
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    ラックピニオンステージのZ軸用ブラケットです。
  • 簡易無響ボックス 静科

    簡易無響ボックス

    静科
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1個
    30日以内出荷
    薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。
    材質アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂
  • 消音庫 Xシリーズ アズワン

    消音庫 Xシリーズ

    アズワン
    ¥108,000税込¥118,800
    1個
    当日出荷
    騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
    種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
  • 消音庫 Xシリーズ アズワン

    消音庫 Xシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    当日出荷
    騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
    種別縦型アズワン品番3-9135-01
  • ラックピニオンステージ シグマ光機

    ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
    材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
装置組込み周辺用品