94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥644~税込¥708~
    1個
    当日出荷
    爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
    用途パイプや支柱の固定に。
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)171
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,000~税込¥1,100~
    1個
    当日出荷
    対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質アルミ合金
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    ¥3,390~税込¥3,729~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • グローバルムッフ ケニス

    グローバルムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    欠品中
    3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
    材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)6~17
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • ムッフ レオナ

    ムッフ

    レオナ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • ムッフ 三商

    ムッフ

    三商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
    材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • ムッフ ヤマナカ

    ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
  • クロスムッフ アズワン

    クロスムッフ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
  • クロスムッフ ヤマナカ

    クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
    材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
  • 理振ムッフ アズワン

    理振ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷
    クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)

    ステンレス製アングルムッフ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
    適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
  • ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ アズワン

    ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ

    アズワン
    ¥960~税込¥1,056~
    1個
    当日出荷
    支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
    材質スチール合金
  • 回転式ムッフ アズワン

    回転式ムッフ

    アズワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)16までアズワン品番4-3720-01
  • ムッフ BHシリーズ アズワン

    ムッフ BHシリーズ

    アズワン
    ¥859税込¥945
    1セット
    当日出荷
    軽量で耐薬性に優れています。
    材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
  • ムッフ 爪付 角型 コクゴ

    ムッフ 爪付 角型

    コクゴ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • 角型ムッフ CL8010シリーズ climbing(クライミング)

    角型ムッフ CL8010シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷
    固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
    種別サポート付きアズワン品番1-7494-12
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷
  • ムッフ MOS/MST/MRAタイプ アズワン

    ムッフ MOS/MST/MRAタイプ

    アズワン
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    当日出荷
    固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    欠品中
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • グローバルムッフ アズワン

    グローバルムッフ

    アズワン
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
  • 万能ムッフ VWR

    万能ムッフ

    VWR
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
    材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
  • ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所

    ステンレス製角型ムッフ

    野中理化器製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
ムッフ