絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- AXYGEN(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(16)
- Finn(5)
- GILSON(ギルソン)(3)
- Kartell(カルテル)(7)
- NICHIRYO(ニチリョー)(6)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- Socorex(ソコレックス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- WATSON(3)
- アズワン(23)
- ケニス(7)
- コーニング(3)
- ナリカ(2)
- 三商(16)
- 宮原計量器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピペットスタンド 回転タイプ
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。用途ピペット用のスタンド材質ABS、PC寸法(mm)Φ180×330質量(g)942掛数(本)6
ピペットケース
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個翌日出荷長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。材質本体/PVC、引出し/PS
ユニバーサルピペットスタンド
Biosharp¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
ピペット立台
アズワン¥4,158税込¥4,5741個欠品中台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。仕様カバー付きトラスコ品番828-6464材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
マイクロピペットスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥5,810税込¥6,3911個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
回転ピペットスタンドー2
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
ピペット台
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。寸法(mm)108×108×150
ピペットボックス
TENMA(天馬)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ピペットやガラス棒など、長さのある器具を収納するのに便利なボックスです。フタはバックルで固定できます。 クリアタイプで内容物の確認が容易です。付属品仕切板材質PP寸法(mm)450×175×150
ピペット立 ステンレス製角型
三和化研工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ピペット立てとピペット台の併用ができ、四面からの取扱いが可能で上下2段にピペットを置けます。 また、ピペットの大小に合わせて仕切り枠を区分しています。 底部に金網を敷いてありますので水切りが速やかにできます。TGK品番360-51-61-41材質ステンレス(SUS304)品名ステン角型ピペット台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150アズワン品番3-204-01配列9×11
ピペットスタンド
MMK SCIENTIFIC¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい材質ABS本体寸法(mm)150×90×225掛数(本)3
ピペットスタンド
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
ピペッタークランプ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781個当日出荷テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
ピペットハンガー 5ヶ入
GILSON(ギルソン)¥18,999税込¥20,8991セット(5個)当日出荷クリーンベンチ内や薬品棚など使用する手近な場所に取り付けて使用できます。適合機種PIPETMAN P、PIPETMAN F、PIPETMAN Neo、PIPETMAN L、PIPETMAN M(専用充電アダプターが必要です)、PIPETMAN Ultra、DISTRIMAN、MICROMANアズワン品番61-0082-97
ピペットケース
アズワン¥10,890税込¥11,9791個当日出荷洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
ピペットスタンド 6本用
アズワン¥14,850税込¥16,3351個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
マイクロピペットスタンド
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ギルソンのピペットマンシリーズとITピペットに対応したマイクロピペットスタンドです。 上部切込穴部分にマイクロピペットのハンドル部分を引掛けて保持するボックス型スタンドです。 切込穴の幅24mm×奥行40mmに適合するマイクロピペットに対応します。材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)24×40(穴)外寸(mm)260×106×325板厚(mm)5架数4主な適合ピペットピペットマン(ギルソン) ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
マイクロピペットスタンド
ナリカ¥7,100税込¥7,8101個6日以内出荷スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。材質SUS304寸法(mm)120×270×81(258)掛数(本)2
トリオ 3ピペット用 ポータブルラック
GILSON(ギルソン)¥21,999税込¥24,1991セット当日出荷シングルチャンネルは3本、マルチチャンネルは1本掛けることができます。適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0082-96
ピペットラック
アズワン¥12,600~税込¥13,860~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04材質ステンレス(SUS304)外寸法(mm)130×300×300
マイクロピペットスタンド
アズワン¥14,600税込¥16,0601個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。仕様ツインアクション材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
ステンレススタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。トラスコ品番856-2793RoHS指令(10物質対応)対応
ピペットホルダー
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981ケース(10個)5日以内出荷試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
マルチロータリースタンド 00シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷マイクロピペット用のスタンドです。対象機種:Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT対象機種Nichipet EXⅢ、Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EXⅡMULTIアズワン品番60-9646-23
ピペットスタンド(回転式)
レイニン¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。材質ABS架数7寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットレイニンピペット
円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付
Kartell(カルテル)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。材質PP、PE(蓋)サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
『架台/スタンド/ホルダー類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)