共通擦合せ連結管とは、科学研究や開発などの作業に使用するもので、管の連結部分に隙間ができないように擦合せ加工された器具です。素材は通常のガラスよりも強度を増した硼珪酸ガラスが主に使用されています。還流や濃縮、減圧など幅広い作業に使用され、形状は曲管やト字管、毛細管など多種多様。連結管同士を接続させることができるため、さまざまな実験環境を作り出すことが可能です。この器具を購入するときは、擦合せ部分のオス(差し込む方)とメス(差し込まれる方)をよく確認し、間違いのないようにします。

共通摺合排気管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8
SPC温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から5日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス
SPC導入アダプター
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 4本足
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC排出管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPC減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC採取アダプター 曲型
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個欠品中SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPC連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60側管SPC-15
SPC連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。用途減圧用材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。用途分留用材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)75、105
共通摺合連結管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
透明連結管下向分留用 15-15
TGK(東京硝子器械)¥11,979税込¥13,1771個3日以内出荷TGK品番330-13-83-25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部透明共通15/25下部透明共通15/25
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら