共通摺合せガラス器具とはガラス器具の中でも、他の部品と組み合わせて使用できるよう摺合せ加工された接合面を持つタイプの器具です。摺合せ部分をもつガラス器具は器具同士を直接密着させることができるので、化学実験や開発研究などに活用されるアイテム。溶剤の蒸発を防ぐ平栓や吸引栓や直管など真空ラインの接続に便利なアイテムもあるので、作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。他にも共通摺合温度計アダプターなどもあり、バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。

ジョイントクリップ
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。材質ポリアセタール入数10
Fine 共通平栓
TGK(東京硝子器械)¥559~税込¥615~1個当日出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.5
共通摺合温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPC平栓
SIBATA(柴田科学)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から33日以内出荷・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
SPC温度計アダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。材質PTFE内径(mm)7.2
共通摺合せ排気管
三商¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から4日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14吸引口外径(Φmm)8
洗浄びんホルダー
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
高真空バルブ付き排気管 雄型
TGK(東京硝子器械)¥18,700~税込¥20,570~1個10日以内出荷から22日以内出荷仕様ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。枝管口径(Φmm)8
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合水分定量受器
アズワン¥48,312税込¥53,1431個当日出荷仕様目盛線:0~1mL(0.1mL毎)/1~25mL(0.2mL毎)材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)25摺合せ上・下部:24/40アズワン品番1-4372-01
共通摺合せ排気管 PTFEコック付
三商¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら