198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業

    ニュータイプセラミック付金網

    増田理化工業(21件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    用途アルコールランプでの加熱時に。
  • アルコールランプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ

    マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
    容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)アズワン品番6-487-01
  • アルコールランプ替芯1m 三商

    アルコールランプ替芯1m

    三商(4件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
  • 卓上ミニガスバーナー ケニス

    卓上ミニガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
    使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
  • アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプ替芯

    マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1アズワン品番6-487-51
  • 三脚台 三和化研工業

    三脚台

    三和化研工業(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    積み重ねて保管できる形状です。
    材質鋼線溶接
  • アルコールランプ クリアタイプ 三商

    アルコールランプ クリアタイプ

    三商(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
    色受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
  • ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウ

    ガスバーナー 卓上実験用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
    用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分販売区分業務用
  • ガスバーナー ケニス

    ガスバーナー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
  • セラミックガラス板 アズワン

    セラミックガラス板

    アズワン
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1枚
    当日出荷
    優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです。
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • ガストーチ 実験用 モノタロウ

    ガストーチ 実験用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分販売区分業務用
  • アルコールランプクリアタイプ マルエム[理化学・容器]

    アルコールランプクリアタイプ

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    破損防止のプラスチックカバー付きです。
    色クリア(受け台)容量(mL)70胴径(Φmm)×高さH(mm)75×80アズワン品番6-487-02
  • 珈琲サイフォン用ランプ芯 CAPTAIN STAG

    珈琲サイフォン用ランプ芯

    CAPTAIN STAG
    ¥379税込¥417
    1袋(5枚)
    当日出荷
    HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。
    材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
  • 三脚 Velbon(ベルボン)

    三脚

    Velbon(ベルボン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台(1台)
    当日出荷
    簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
    付属品三脚ケース仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46質量(g)1290耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3最低高さ(mm)455(ローポジション不可)スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
  • アルコールランプ替芯1m BeHAUS

    アルコールランプ替芯1m

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    ¥33,900税込¥37,290
    1台
    当日出荷
    カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
    仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
  • ガス用ホース(都市ガス用) ケニス

    ガス用ホース(都市ガス用)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • 三角架 ナリカ

    三角架

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    るつぼの加熱に使います。
    全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • アルコールランプ ケニス

    アルコールランプ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個(70mL)
    当日出荷
    AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
    材質ガラス、業務用アルコール専用キャップタイプねじ式
  • 卓上ラボバーナー プリンス(フカシロ)

    卓上ラボバーナー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
    用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)仕様ガス充填式適合G-130トラスコ品番353-9121質量(g)348電源単3乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68火口径(mm)15熱量(kcal/h)670
  • ガスバーナー コック付 ナリカ

    ガスバーナー コック付

    ナリカ
    ¥4,500~税込¥4,950~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 三脚台 ケニス

    三脚台

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
  • アルコールランプ 三商

    アルコールランプ

    三商(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    容量(mL)70高さ(mm)80質量(g)135キャップタイプかぶせ式胴外径(Φmm)76
  • ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 ワーゼフ

    ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付

    ワーゼフ(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
    種類大型台コック付き
  • クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1 テラオカ

    クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1

    テラオカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
    仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
  • ガスバーナー用風防 ケニス

    ガスバーナー用風防

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。
    材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
  • ガス用ホース(プロパン用) ケニス

    ガス用ホース(プロパン用)

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • アルコールランプ芯(1m) ナリカ

    アルコールランプ芯(1m)

    ナリカ
    ¥130税込¥143
    1本
    当日出荷
  • 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ

    炎色反応実験用ステンレス金網

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1セット(10枚)
    当日出荷
    炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)10×80
  • セラミック付金網(セラネット) ナリカ

    セラミック付金網(セラネット)

    ナリカ
    ¥550~税込¥605~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスベスト不使用
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • ホースレスバーナー フェニックスデント

    ホースレスバーナー

    フェニックスデント
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    型番APT-3用ガスボンベ内容量(g)200主成分ブタンガスアズワン品番6-492-21
  • 三脚台 野中理化器製作所

    三脚台

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,257~税込¥2,483~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    適合セラミック部径Φ180mm以上材質鉄
  • 電子着火式バーナー トスク

    電子着火式バーナー

    トスク
    ¥89,980税込¥98,978
    1個(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
    付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバーナー 010シリーズ ワーゼフ

    ガスバーナー 010シリーズ

    ワーゼフ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガス処理及び製作加工に容易に使用できるコック付きガスバーナーです。安定性に優れた直径90mmΦの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。
  • 加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ 光信理化学製作所

    加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ

    光信理化学製作所
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。
    種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800
  • セラミック付き金網 ナリカ

    セラミック付き金網

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    アスベスト公害の心配がないセラミックを塗布した金網です。
    寸法(mm)150×150
バーナー/アルコールランプ/金網/三脚