25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)

    不凍液ナイブライン(R)

    モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    <共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
    用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • ショウブラインM-37 ショーワ

    ショウブラインM-37

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1個)
    当日出荷
    プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
    用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3色桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
  • ショウブラインPFP ショーワ

    ショウブラインPFP

    ショーワ
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    食品添加物として認可された原料を成分として構成されている安全性の高いブラインです。
    用途主成分がプロピレングリコールであり、食品工場、冷凍倉庫、アイススケート場、化学工場などの冷却設備用不凍液に用いられます。
  • 低温用熱媒体(ナイブライン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温用熱媒体(ナイブライン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    7日以内出荷
    各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
    主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
  • ヒータールブオイル キング製作所[科学研究・開発用品]

    ヒータールブオイル

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
  • 不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)

    不凍液 ナイブライン(R)

    モレスコ(MORESCO)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(18L)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 高温域で優れた防食性と耐久性
    用途高温用色グリーン主成分エチレングリコール
  • 希釈済み不凍液 らくらく不凍液 ヤマト科学

    希釈済み不凍液 らくらく不凍液

    ヤマト科学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(5L)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    冷却水循環装置(チラー)の希釈済・小分け不凍液です。
  • ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデン

    ガルデンHT(フッ素系溶媒)

    ガルデン
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個(5kg)
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
    用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
  • 不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)

    不凍液 ナイブライン(R)

    モレスコ(MORESCO)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 寒冷地での使用に
    用途ロードヒーティング用色ブルー主成分エチレングリコール
  • 熱媒液ショウブラインブルー ショーワ

    熱媒液ショウブラインブルー

    ショーワ
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
    用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)トラスコ品番421-3491材質主成分:エチレングリコール色青透明容量(L)約18容量(kg)20pH値8~9
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(1.5kg×1本)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
    用途3M ノベック 1230 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個(1.5kg×1本)ほか
    12日以内出荷
    熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
    用途3M フロリナートFC-3283 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    ¥184,900税込¥203,390
    1個(35kg×1缶)
    33日以内出荷
    Noah 5112 はフルオロケトン類の化合物で、透明無色無味の液体である。コン。ピュータールーム、データセンター、航空、汽船、車両、ライブラリ、図書館、採油と。ガス生産などの場所での火災に応用されている。独特な安全性、低い環境影響、。優れた消火性能を備えているため、特殊な危険防火に長期的に実行可能で、環境。継続可能な技術を提供する化学ハロン消火剤の代替品となっている。
    用途3M ノベック 1230 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    ¥374,900税込¥412,390
    1個(25kg×1缶)
    33日以内出荷
    Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質。(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための。もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ。ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に。低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン。ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と。して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び。様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ。ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と。洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及。び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素系溶剤 C4ME HEXAFLUO(ヘキサ)

    フッ素系溶剤 C4ME

    HEXAFLUO(ヘキサ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(1kg×1本)ほか
    10日以内出荷から29日以内出荷
    オゾン破壊係数がゼロであることは勿論、地球温暖化係数も低く、環境に配慮した製品です。 また、不燃性で安全性が高く、様々なアプリケーションにご使用いただけます。特にフロン・代替フロン・エタン溶剤の用途であった、洗浄、溶剤、熱媒体などにご使用いただいております。無色、無臭、不燃性。表面張力が低く、粘度が低く、蒸発潜熱が小さい。耐熱性、耐薬品性、耐加水分解安定性に優れています。性能は CFC に最も近く、ODP 値はゼロです。NOVEC (ノベック)7100相当品です。
    用途洗浄、溶媒、分散、冷却ブライン、溶剤、乾燥など。番号CASNo.:163702-08-7型番C4ME沸点(℃)59密度1.5g/mL凝固点(℃)-135
  • ヒータールブオイル アズワン

    ヒータールブオイル

    アズワン
    ¥19,700~税込¥21,670~
    1本ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • フッ素系溶剤 HEXAFLUO(ヘキサ)

    フッ素系溶剤

    HEXAFLUO(ヘキサ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(20kg)
    31日以内出荷
    ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
    用途特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。仕様CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100型番C4ME沸点(℃)59密度1.5(g/mL)凝固点(℃)-135
  • 不凍液 ショウブライン PFPシリーズ ショーワ

    不凍液 ショウブライン PFPシリーズ

    ショーワ
    ¥289,800税込¥318,780
    1缶
    16日以内出荷
    長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。
  • ガルデンSV(フッ素系溶媒) ガルデン

    ガルデンSV(フッ素系溶媒)

    ガルデン
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(5kg)
    15日以内出荷
    ガルデンSVシリーズの特徴は、沸点を 55 ~ 135 ℃ の広い範囲に持つ低分子量のパーフルオロポリエーテル(PFPE)であり、安全、不燃性、無毒性の溶媒です。オゾン破壊係数はゼロで塩素、臭素及びヨウ素を含有しません。
    用途単体また他の溶剤と組み合わせて半導体の及び電子機器のクリーニングで優れた性能を発揮します。 ポンプのクリーニング。脱気。蒸気ブランケット。引火点の改善。残渣の除去型番SV80引火点(℃)なしオゾン破壊系数0沸点(℃)80密度(g/cm3)1.68表面張力(dyne/cm)16動粘度(cSt)0.57蒸気圧(torr)62
  • フッ素系溶媒JHTシリーズ 巨化

    フッ素系溶媒JHTシリーズ

    巨化
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1缶(5kg)
    29日以内出荷
    JHT
    用途フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。荷姿5kg熱伝導率(W/mk)0.065
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個(1.5kg×1本)ほか
    12日以内出荷
    熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
    用途3M フロリナートFC-40 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥209,000税込¥229,900
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    ¥349,800税込¥384,780
    1個(25kg×1缶)
    33日以内出荷
    Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っている。ため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化。粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れ。た環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエ。ッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用で。きる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フロリナート特集
おすすめ人気ランキング
オイル類/フロリナート