75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大使用荷重(t)」から絞り込む
  • ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウ

    ラッシングレール トラック用 スチール製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)128質量(kg)約6.9タイプ穴付全長(m)約3板厚(mm)約2.5穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
  • アルミレール用Oリングフック モノタロウ

    アルミレール用Oリングフック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。販売区分業務用
  • 延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ

    延長用ラッシングレール トラック用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本ほか
    当日出荷
    バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
  • アルミレール トラックフック用 モノタロウ

    アルミレール トラックフック用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
    用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6販売区分業務用
  • デッキングビーム allsafe

    デッキングビーム

    allsafe
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
    用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
  • ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafe

    ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
    用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2最大使用荷重(t)0.77適合金具エアラインレール
  • シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafe

    シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)

    allsafe(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05最大使用荷重(t)0.5適合金具エアラインレール
  • リーファーロック エスファクトリー

    リーファーロック

    エスファクトリー
    ¥45,980税込¥50,578
    1ケース(20個)
    当日出荷
    1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
    用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
  • ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業

    ラッシングレール L3200(スチール)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
  • 昇降用ベルト TAIGASHOJI(大河商事)

    昇降用ベルト

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    翌々日出荷
    トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
    用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
  • エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafe

    エアカーゴキット(エアラインレール用)

    allsafe
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
    用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1最大使用荷重(t)0.5適合金具SS
  • クワトロスタッドフィッティング100 allsafe

    クワトロスタッドフィッティング100

    allsafe
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
  • プラスレール L3200 信和自動車工業

    プラスレール L3200

    信和自動車工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
  • エアラインレール allsafe

    エアラインレール

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1本
    翌日出荷
    バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
  • トラックレール SANSHIN

    トラックレール

    SANSHIN
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
  • ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングレール

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥198~税込¥218~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウ

    ラッシングレール トラック用 アルミ製

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60販売区分業務用
  • 延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業

    延長用ラッシングレール(L200-4コマ)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
  • アシストグリップ ロングタイプ DSSK

    アシストグリップ ロングタイプ

    DSSK
    ¥859税込¥945
    1組
    当日出荷
    車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
    用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
  • クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe

    クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35最大使用荷重(t)1.53適合金具エアラインレール
  • ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業

    ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)

    信和自動車工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
    材質(ステンレス)SUS304タイプ穴有り表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
  • ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用) 日軽金アクト

    ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用)

    日軽金アクト
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    ライトスライダーに使用する部品(プレートシャフト/フラットタイプ用)です。
  • アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafe

    アシストリング(トラックレール用先端金具)

    allsafe
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
  • ジョロダレール用 埋め木 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダレール用 埋め木

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    用途未使用時のジョロダレールの埋め材に材質黒プラスチック
  • JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBラッシングレール用 エンドキャップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能)材質(本体)樹脂
  • エアラインレール(重量用) 重量用 allsafe

    エアラインレール(重量用) 重量用

    allsafe
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷
    バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
    トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底面を引きずらないHIGHリフト
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:20レバー数2本付き
  • アシストグリップ ショートタイプ DSSK

    アシストグリップ ショートタイプ

    DSSK
    ¥749税込¥824
    1組
    当日出荷
    車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
    用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
  • フロア用ラッシングレール(切欠付) 信和自動車工業

    フロア用ラッシングレール(切欠付)

    信和自動車工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール表面処理ZAM鋼板
  • ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafe

    ビームキーパー(トラックレール用先端金具)

    allsafe
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
    用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
  • ラッシングレール L3200(アルミ) 信和自動車工業

    ラッシングレール L3200(アルミ)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質アルミタイプ穴有寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131.4
  • 取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用) JSH

    取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)

    JSH(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで荷締が簡単です。
    材質高張力網板取付ボルトM6寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30取付穴径(Φmm)7ピッチ50
  • ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングビーム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    7日以内出荷
    用途ラッシングレールに取り付け。庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
  • 折りたたみ式積荷レール 精和産業

    折りたたみ式積荷レール

    精和産業
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷
    現場で機械の積み降ろしが楽になる!。アルミ製で軽く、折りたたみ式で場所を取らない。リブ付きで頑丈!。加重120kgまでOK!
    付属品すべり止めシート2枚材質アルミ幅(mm)100質量(kg)6(3×2本)耐荷重(kg)120(1セット)長さ(cm)214(傾斜部:184)
  • アルミ製 ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ製 ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット
    3日以内出荷
    鉄製品から約10kg軽減。軽さと操作性を追求
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
  • アルミ製 ジョロダ本体 JB(日本ボデーパーツ工業)

    アルミ製 ジョロダ本体

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    3日以内出荷
    レールから降ろさず移動。軽量化で作業負担軽減
    用途トラック庫内のパレット移動にご使用ください。幅(mm)上昇:17質量(kg)16(レバー込み)長さL(mm)積載部:1100レバー数2本付き
  • デッキミニ allsafe

    デッキミニ

    allsafe
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    女性にも取り扱えるコンパクトサイズ 2~4tに最適
    用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。仕様取手付材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.70、積載時/0.35適合金具トラックレール
  • リーファーロック エスファクトリー

    リーファーロック

    エスファクトリー
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(16個)
    3日以内出荷
    1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
    用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
  • フロア用ラッシングレール 信和自動車工業

    フロア用ラッシングレール

    信和自動車工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型車・中型車・大型車の床面に取り付けでき、ワンピース金具での荷物の固定が可能です。
    材質ステンレスSUS304#400研磨厚さ3長さL2438

『締具関連』には他にこんなカテゴリがあります

トラックレール関連