曜日別特売

ファースト トラック用ホワイトロープ

ファースト トラック用ホワイトロープ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

両端リング加工が施されたトラック用のホワイトロープです。

用途
トラック荷台の荷物固定用に。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※ご使用の前に必ずロープの磨耗・ほつれ・切れそうな箇所がないかを確認してください。
※傷んだロープの使用は事故の原因になります。
全6種類を絞り込む
線径(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05891126PLE915724-6563159
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
05891248PLE1230724-65693012
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05891826PLE920724-6565209
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
05892332PLE1215724-65561512
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
05892666PLE1220724-65702012
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
05892736PLE930724-6555309
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする