FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ファースト トラック用ホワイトロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
線径(mm)
9
9
12
長さ(m)
30
15
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05892736
品番
PLE930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
両端リング加工が施されたトラック用のホワイトロープです。
用途
トラック荷台の荷物固定用に。
トラスコ品番
724-6555
長さ(m)
30
線径(mm)
9
材質
ポリエステル
色
ホワイト
注意
※ご使用の前に必ずロープの磨耗・ほつれ・切れそうな箇所がないかを確認してください。
※傷んだロープの使用は事故の原因になります。