絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーボール 日平機器

    ストッパーボール

    日平機器(16件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
  • ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
    材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
  • ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業

    ホイールプロテクタ

    嵯峨電機工業(6件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(3本)
    当日出荷
    タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
    用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
  • タイヤリフター Meltec(大自工業)

    タイヤリフター

    Meltec(大自工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
    材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
  • タイヤ開き(PC用) TECH

    タイヤ開き(PC用)

    TECH
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    アルミニウム製で強度があります。
    用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
  • ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト M14×P1.25

    Meltec(大自工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
    材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
  • エア抜き 東洋金属(コンドル)

    エア抜き

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
    質量(g)100
  • ホイールドローレバーセット TECH

    ホイールドローレバーセット

    TECH
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
    用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
  • ホイールカバーハンマー リンリンジャパン

    ホイールカバーハンマー

    リンリンジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • 電動インパクトレンチ エナジーギア

    電動インパクトレンチ

    エナジーギア
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)17/19/21幅(mm)274質量(kg)1.5色BK電圧DC12V高さ(mm)218奥行(mm)110
  • ホイールカバーハンマー ケンツール

    ホイールカバーハンマー

    ケンツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ホイールカバーハンマーはホイールカバーを脱着する専用工具です
  • カッティングツールセット IZUMI

    カッティングツールセット

    IZUMI(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
  • トラックタイヤセッター BIG RED

    トラックタイヤセッター

    BIG RED
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    中・大型車用。トラックタイヤ交換時に便利なタイヤセッター。中・大型車タイヤ交換の作業性を向上!!。色が変更になる場合がございます。
    仕様組立式、回転ローラー:〇材質スチールパイプ耐荷重(kg)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×1250×430自重(kg)6.5太さ(mm)Φ26
  • ビードホールドツール エスコ

    ビードホールドツール

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌々日出荷
    タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
    材質真鍮質量(g)800
  • タイヤバルブ交換用ドライバー Beta

    タイヤバルブ交換用ドライバー

    Beta
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌日出荷
    用途タイヤバルブの保持に全長(mm)78質量(g)32軸長(mm)18
  • タイヤバルブ交換用ドライバー Beta

    タイヤバルブ交換用ドライバー

    Beta
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌日出荷
    小型タイヤ(スクータータイヤなど)に適しています。ショートモデルです。
    用途タイヤバルブの保持に全長(mm)48質量(g)16軸長(mm)18
  • EGトルクレンチDX19-21ソケット付 エナジーギア

    EGトルクレンチDX19-21ソケット付

    エナジーギア
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    ボルト・ナットの締めすぎや締め不足をチェック。薄型19/21ミリソケット付。ソケット長78ミリ、ソケット差角12.7ミリ。
    用途タイヤのメンテナンス幅(mm)496高さ(mm)70奥行(mm)80
  • バルブツールドライバー SIGNET(シグネット)

    バルブツールドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥399税込¥439
    1本
    翌日出荷
    パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
    軸径(Φmm)4.5全長(mm)215軸長(mm)150グリップ径(Φmm)16先端径(mm)2.2先端幅(mm)2.2
  • トルクレンチ エナジーギア

    トルクレンチ

    エナジーギア
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
    用途車のメンテナンス付属品(ソケット)19/21材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム幅(mm)496色BK高さ(mm)70奥行(mm)80
  • タイヤローテーションワゴン KTC

    タイヤローテーションワゴン

    KTC
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
    寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
  • TRASAS タイヤサービスステーション KTC

    TRASAS タイヤサービスステーション

    KTC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット
    3日以内出荷
    タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
    用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
  • タイヤリフター KTC

    タイヤリフター

    KTC
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
    質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
  • タイヤチェンジングツールセット エスコ

    タイヤチェンジングツールセット

    エスコ
    ¥180,500税込¥198,550
    1セット
    当日出荷
    トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
    セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
  • [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ

    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1丁
    翌日出荷
    独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
    材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30
  • [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ

    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1丁
    翌日出荷
    樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
    全長(mm)240質量(g)380頭径(Φmm)29
  • バイキング TECH

    バイキング

    TECH
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
  • ナットホルダー ケンツール

    ナットホルダー

    ケンツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    6日以内出荷
    41-21ナットが外せない場合に使用します。41ナットをこのホルダーで固定し21ナットを外します。
  • セメント塗布用ハケ TIPTOP

    セメント塗布用ハケ

    TIPTOP
    ¥949税込¥1,044
    1本
    5日以内出荷
    加硫セメントを塗るのに使用します。
  • タイヤ開き(外) リキマエダ

    タイヤ開き(外)

    リキマエダ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷
    用途タイヤパッチ等タイヤの内部からの修理の際にタイヤビート部を両面へ開きます。
その他タイヤ交換工具