絞り込み
エコロジープロダクト
![ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827084-230828-02.jpg)
ビードホルダー付ビードデプレッサー
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
ビードデプレッサー
Ravaglioli(ラバリオリ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷タイヤ交換時に、タイヤビードを適切な位置まで押さえることが出来る。 H2(標準ハンプ)、EH2(エクステンディッド・ハンプ)リムの双方に対応可能。用途タイヤ交換作業の補助RoHS指令(10物質対応)対応
ビードブースター
ゲーター¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷用途乗用車からトラックチューブレスタイヤのビードフィッティングツール。特にトラックタイヤに最適。付属品ホース、ゴーグル、耳栓タンク容量(L)18.92(5ガロン)
タイヤスタンド
TIPTOP¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ビードブースター使用時にタイヤを寝かせてビードアップするときに最適。外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)730×730×150
ビードシーター
エスコ¥78,900税込¥86,7901個(1個)3日以内出荷クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
『タイヤ交換工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827084-230828-02.jpg)