絞り込み
薬剤量(kg)
放射距離(m)
0.3・1・1.5・3・4・5・6・6~12・7・8・9・10・14・15
ブランド
NDC・イチネンTASCO・エスコ・ニッタン(NITTAN)・マルヤマエクセル・モリタ宮田・ヤマトプロテック・ユニット・三和製作所・初田製作所・岩崎製作所・日本ドライケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「型」から絞り込む
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器10型

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293種別蓄圧式型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約14秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10 127 002
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器10型

    初田製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
    仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417種別蓄圧式質量(kg)約4.8型10型高さ(mm)約467種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3.0設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
  • 自動車用粉末消火器 モリタ宮田

    自動車用粉末消火器

    モリタ宮田(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
    用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
  • YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテック

    YPMシリーズ 加圧式 自動車用

    ヤマトプロテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
    仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C種別加圧式種類薬剤/粉末ABC設置方法平面置き、側面タテ置き放射距離3~6m(20℃)
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール種類二酸化炭素
  • 強化液消火器 ハイパーミストL モリタ宮田

    強化液消火器 ハイパーミストL

    モリタ宮田
    ¥16,980税込¥18,678
    1台(3L)
    当日出荷
    冷却効果と負触媒効果で優れた消火力を発揮 普通火災に優れた消火力で天ぷら油・電気火災にもご使用いただけます。 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。 樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。 サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。(LWM20NCを除く) 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。 一目で消火器が可能であるかが確認できます。(LWM20NCを除く)
    種類薬剤/強化液
  • 二酸化炭素消火器 初田製作所

    二酸化炭素消火器

    初田製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
    材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所(10件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
    仕様薬剤(強化液)1L種別蓄圧式質量(kg)2.7種類薬剤/強化液(中性)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし放射時間22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    日本ドライケミカル(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所

    業務用蓄圧式強化液消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1本
    当日出荷
    不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
    種別蓄圧式種類薬剤/強化液(中性)
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • ピュアウォーター消火器 初田製作所

    ピュアウォーター消火器

    初田製作所(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
    種別蓄圧式材質ステンレス種類水能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
  • 車載用消火器 イチネンTASCO

    車載用消火器

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    エコマーク認定認定単位A-1・B-3・C全高(cm)約42.7放射時間約12秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)1.8グリーン購入法適合全幅(cm)約20.2総質量(kg)約3.51エコマーク認定番号10127003
  • 特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田

    特殊消火剤散布器 メタレックスML【マイテックスシリーズ】

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    61日以内出荷
    金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
    用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応使用温度範囲(℃)マイナス30~40主成分塩化ナトリウム適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
  • アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田

    アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
    仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.1型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
  • ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型 ヤマトプロテック

    ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型

    ヤマトプロテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    31日以内出荷
    粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
    用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど付属品リサイクルシール付型50型タイプ蓄圧式、業務用使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40エコマーク認定認定番号型式番号:消第25~1~号単位能力単位:A-10・B-20・C全高(cm)約90.4RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約47秒(20℃)放射距離4~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合全幅(cm)約36総質量(kg)約37.6エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番338-5820種別蓄圧式材質本体:アルミニウム型式(番号)消第26~32~1号型20高さ(mm)570種類粉末ABC放射時間約17秒放射距離5~8m薬剤量(kg)6.0設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器20型蓄圧式 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器20型蓄圧式

    ヤマトプロテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番811-5442種別蓄圧式質量(kg)10.4型20型種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ6型

    モリタ宮田
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    型式(番号)消第2024~4合寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102質量(kg)約2.7使用温度範囲(℃)-30~+40能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)放射時間約15秒放射距離4~7m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 二酸化炭素消火器 日本ドライケミカル

    二酸化炭素消火器

    日本ドライケミカル(4件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌日出荷
    容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
    用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。仕様消火薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素放射距離2~4m
  • 消火器用封ロックパック ヤマトプロテック

    消火器用封ロックパック

    ヤマトプロテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(100個)
    当日出荷
    トラスコ品番456-0767
  • 粉末(ABC)消火器用消火薬剤 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)消火器用消火薬剤

    ヤマトプロテック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋
    6日以内出荷
    種類粉末ABC
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応放射距離3~5m(20℃)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
  • 自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ モリタ宮田

    自動車用消火器・粉末・加圧式・ストップ

    モリタ宮田
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    軽くてサビにくいアルミ製消火器です。アルミを採用することで従来品に比べ19%軽量化し、より扱いやすさを実現しています。キズを防ぐ為、底部に樹脂加工を施しています。
    用途自動車用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番412-7914種別加圧式摘要マンション・ビル・一般工場など・自動車高さ(mm)512放射時間約17秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.5
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器本体 加圧式 NDC

    ABC粉末消火器本体 加圧式

    NDC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
  • 消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用 ヤマトプロテック

    消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用

    ヤマトプロテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    当日出荷
  • 住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器

    初田製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。
    材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • 二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック

    二酸化炭素消火器 蓄圧式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
  • PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A) 日本ドライケミカル

    PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)

    日本ドライケミカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。
    用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9
  • ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDC

    ABC粉末消火器本体 蓄圧

    NDC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。 リサイクルシール貼付済
    用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
  • 移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」 ヤマトプロテック

    移動式粉末(第3種)消火設備「ソーラーバッテリー」

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
    仕様最小日射量:80cal/cm2day型式移動式質量(kg)0.6容量太陽電池:3.8V、1.9Wタイプ粉末(第3種)消火設備関連商品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×135×45蓄電池電圧(V)2.4設置場所屋外駐車場など蓄電池容量(Ah)2200適合地域全国可能点灯時間無日射:約10日間

『消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消火器