曜日別特売

PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A)

PAN-20GSD(Ⅲ)(LS)(A) - 日本ドライケミカル

マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
高さ(mm)
約560
タイプ
ガス加圧式
使用温度範囲(℃)
‐20~+40
能力
能力単位:A-5、B-12、C
外径(Φmm)
153.4
ホース寸法(mm)
350
ガス容量(g)
圧力ガス:CO2+N2 61g
放射時間
約23秒
放射距離
(22℃)3~5m
薬剤量(kg)
粉末ABC6.0
総質量(kg)
約11.9
内容量
1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189501160005
¥37,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする