14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 非常信号灯 モノタロウ

    非常信号灯

    モノタロウ(714件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
    仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • サンフレヤー 国際化工

    サンフレヤー

    国際化工(50件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。種類発炎筒有効期限(年)4発光色鮮明な赤色光度(cd)160以上
  • 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ

    非常信号灯 懐中電灯付

    モノタロウ(182件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • ハイフレヤープラスピック 日本カーリット

    ハイフレヤープラスピック

    日本カーリット(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
    仕様薬量/約76g種類発炎筒寸法(ピック部分)Φ11×19mm有効期限(年)4発光色赤褐色燃焼時間(分)5
  • マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん GENTOS

    マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載
    付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
  • 非常信号灯 エーモン

    非常信号灯

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
    仕様防滴仕様IPX3相当質量(g)98
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
  • トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 パープルセイバーPRO

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
    用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
  • 非常信号灯 ライト付 エーモン

    非常信号灯 ライト付

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
    用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
    仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
  • LED発炎灯「ピカッ太」 ジェイウィン(J win)

    LED発炎灯「ピカッ太」

    ジェイウィン(J win)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    ・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
    電源アルカリ単3電池×4本(別売)光源超高輝度(赤色)×48個寸法(Φ×mm)35×260点灯方式点滅/連続点灯アズワン品番64-6569-28点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
  • マグネット付LED信号灯Ⅱ スマイルキッズ

    マグネット付LED信号灯Ⅱ

    スマイルキッズ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
    仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45種類非常信号灯寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
  • 花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ 花魁JAPAN

    花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ

    花魁JAPAN
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    三角表示板の代替品。道路交通法施行規則適合品。防滴仕様。三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。充電式を採用しており、車内での充電も可能です。
    用途花魁緊急停車灯セット内容緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個奥行(mm)35横幅(mm)35縦幅(mm)130連続使用時間(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間バッテリーリチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V充電時間約4時間(使用環境により異なります)色(本体)ブラック視認距離昼間 :250m~ / 夜間: 800m
  • 停止表示灯 SEIWA(セイワ)

    停止表示灯

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
    仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34

『自動車用緊急用品』には他にこんなカテゴリがあります

非常信号灯