絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「破断張力(t)」から絞り込む

けん引ロープ 伸縮タイプ
(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。用途故障車などのけん引に。材質PE(ロープ)、鉄(フック)全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4販売区分業務用
けん引ワイヤーロープ
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用)
橋研(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
のびるのびるロープ
槌屋ヤック(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)
橋研(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から93日以内出荷スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
トリックロープ - P
ユタカメイク(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに材質PE+PP長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
のびのびけん引ロープ
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に用途保安用品
パラメイトロープ
ユタカメイク¥519税込¥5711個当日出荷発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。用途結束、アウトドア、装飾などに。トラスコ品番609-0813材質ナイロン色レッド/ブラック長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強長さ(mm)760使用荷重(kg)2449長さ(inch)30
パラメイトロープ
ユタカメイク¥519税込¥5711個当日出荷発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。用途結束、アウトドア、装飾などに。材質ナイロン長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
2.0t 牽引ロープ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
アイスプライス・キネティックリカバリーロープ
RimSling¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷アイスプライス・キネティックリカバリーロープは、過酷な状況下での車両リカバリーを想定して設計された高品質リカバリーツールです。高い耐候性・耐摩耗性を備え、泥濘地、雪道、砂地など最悪のコンディションでも信頼できる性能を発揮します。本製品は、牽引車両の動きを利用し、スムーズな引き出し動作(キネティックリカバリー)によって運動エネルギーを効率的にスタックした車両へ伝達します。ロープは通常荷重時で最大20%、最大強度時には最大30%まで伸長し、その伸びを活かして衝撃を抑えながら、確実に車両を引き出します。ダブルブレード・ナイロンロープ構造。 高強度かつ優れた耐久性を実現。UV耐性。 屋外使用でも劣化しにくい設計。Fiberlock 保護コーティング。吸水性を低減。耐摩耗性を向上。内部の荷重支持繊維を保護。ハードディップ アイスプライス。アイ(輪)部は強度の高い編み込み加工。摩耗に強く、長寿命。高視認性のセイフティグリーン(ハイビズグリーン)。耐久性の高いタグ。
牽引フック
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥9,998~税込¥10,998~1個62日以内出荷適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE材質ステー:スチール フック:アルミニウム色ブロンズ備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引ストラップマウントブラケット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥4,698税込¥5,1681個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5090。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色ブラックタイプ牽引ストラップマウントブラケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】8500
牽引フック
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引フック "ジュラルミン"
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。材質A2017ジュラルミン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引ストラップ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥4,198税込¥4,6181個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8500。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップ。色[カラー]:レッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5090付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色レッドタイプ牽引ストラップ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5090
フロント牽引フック用ネジキット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥2,098税込¥2,3081個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5009。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロント牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色シルバータイプフロント牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
リア牽引フック用ネジキット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥2,098税込¥2,3081個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5039。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リア牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C色シルバータイプリア牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
コンパクト充電式牽引車用パーツ
Movexx(ムーブエックス)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。トラスコ品番614-6683適合機種T1000-A材質スチール全幅(mm)250
ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻
ユタカメイク¥12,980税込¥14,2781箱(70m)翌々日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。トラスコ品番474-4376材質ポリエステル色白長さ(m)70包装形態ドラム巻線径(mm)9
KPロープ ドラム巻
ユタカメイク¥9,798税込¥10,7781箱(45m)翌々日出荷強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。用途一般作業などの各種結束。トラスコ品番474-4370材質ポリエチレン、ポリエステル混撚色黄長さ(m)45包装形態ドラム巻線径(mm)12
カー用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)