絞り込み
ブランド
- DIA-COMPE(1)
- Dixna(3)
- FPD(1)
- KMC(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Palmy Sports(1)
- RIDEA(8)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- アサヒサイクル(2)
- サギサカ(SAGISAKA)(2)
- ナカタニ金属工業(2)
- 昭和インダストリーズ(1)
チェーンケース(チェーンカバー)とは、自転車のギアの部分を覆うための自転車用パーツです。チェーンケース(チェーンカバー)を装着することによって、ズボンに油汚れが付着するのを防ぎます。また、同じようにズボンの巻き込み防止のためにも便利です。また、チェーンオイルや泥などの飛沫が飛ぶのを防ぐことも可能。チェーンケース(チェーンカバー)には、様々な色や材質のものがあり、最近ではお洒落を意識した派手なものもあります。

一般車用カートリッジBB 68(70)/127 チェーンケース対応
FPD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷左カップ:1.37×24T(BSA)。右カップ:1.37×24T(BSA)。70/127
ラインガード
Dixna¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から6日以内出荷目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード。切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
PS-CC01 チェーンステーガード
Palmy Sports(1件のレビュー)¥639税込¥7031個5日以内出荷チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定長さ(mm)225色ブラック
SCA3 Chain Catcher
RIDEA¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ AL6061CNC製材質アルミニウム質量(g)17
チェ-ン引き
サギサカ(SAGISAKA)¥389税込¥4281個5日以内出荷チェーンの張り調整に必要な部品です。シングルギア・内装3段ハブ兼用タイプ。用途チェーンの張り調整に必要な部品色シルバー質量(g)約11調整範囲(mm)約20
ラインガード調整スペーサー
Dixna¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。材質アルミ厚さ(mm)0.5色BK質量(g)15内径(Φmm)10外径(Φmm)15
アルミロング5ピン
Dixna¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルギヤやトリプルギヤにチェンガードを取付ける時に欠かせないロングタイプの5ピンセット。材質アルミ質量(g)15ボルト(mm)15ナット14.5mm
プロテクター フィルム チェーンスティ8 クリア
KMC¥4,398税込¥4,8381本22日以内出荷耐候性、耐久性に優れた変色がしにくいフィルム。フィルム生地が非常に柔らかい為カーブしたフレーム部分でもきれいに貼る事ができます。用途チェーンステー用:8枚/20.5cm×2.5cm(幅広部分)1.9mm(幅狭部分)色クリア
ドライブカバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上し、マディー走行時の泥噛みを低減する。 アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。 エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。色Black
ケースセイバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
TQSH-80 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー シマノFC-R8000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工材質アルミニウム色ブラックサイズFC-R8000質量(g)21
TQSH-91 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,798税込¥7,4781セット(4個)5日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-R9100(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側には91、92、93、94とそれぞれに刻印入り。材質アルミニウム色ブラック(FC-R9100)サイズFC-R9100用質量(g)17
TQSH-68 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-6800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはU1、U2、U3、U4とそれぞれに刻印入り。材質アルミニウム色ブラックサイズFC-6800用質量(g)20
TQSH-90 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,698税込¥7,3681セット4日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-9000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはD1、D2、D3、D4とそれぞれに刻印入り。材質アルミニウム色ブラックサイズFC-9000用質量(g)17
Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,798税込¥7,4781セット欠品中DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー シマノFC-R7000(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工適合FC-R7000用材質アルミニウム色ブラック質量(g)23
チェーンガード
昭和インダストリーズ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード 日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作 自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ 角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止 チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能付属品取り付け金具、ネジ材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具)歯数34~55Tのフロントシングル質量(g)91角度(°)シートチューブ:65~80度径(mm)Φ28.6~31.6の真円のシートチューブ
SCA2 Chain Catcher
RIDEA¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷フロントディレイラー変速時にチェーンリングからチェーンの脱落を防ぐ補助パーツ AL6061CNC製材質アルミニウム質量(g)17
TQSH-58 Chain Ring Bolt Cover
RIDEA¥6,798税込¥7,4781セット(4個)4日以内出荷DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-5800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側には11、12、13、14とそれぞれに刻印入り。材質アルミニウム色ブラック(FC-5800)サイズFC-5800用質量(g)17
『自転車ギヤ・チェーン関連』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーン・ジョイント・コネクティングピン
- チェーンケース(チェーンカバー)
- 自転車スプロケット
- ギヤクランク
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら