曜日別特売

バイクライト AXS

バイクライト AXS - GENTOS

充電式バイクライトAXISシリーズ最上位モデルです。
新型マウントを採用です。
ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応します。

用途
サイクリングに
付属品
ブラケット(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小
トラスコ品番
696-6998
材質
アルミニウム
幅(mm)
31.6
色
ブラック
高さ(mm)
42.5
奥行(mm)
109.3
保護等級
IPx5
明るさ(Lm)
1000
照射距離(m)
153
最大点灯時間
30時間
内容量
1個
注意
※LEDを直視しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05893041AXS-04R
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする