絞り込み
リム径(inch)
- 10(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(6)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(1)
- 21(5)
タイヤ幅(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
タイヤ幅(inch)
- 3(1)
偏平率(%)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
タイプ
- TL(12)
- TT(6)
標準リム幅(inch)
- 1~1.5未満(1)
- 1.5~2未満(4)
- 2~2.5未満(3)
- 2.5~3未満(8)
- 3~3.5未満(1)
- 3.5~4未満(4)
- 4~4.5未満(2)
- 4.5~5未満(2)
- 5.5~6未満(2)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5.5~6未満
速度記号/荷重表示
- 29M(1)
- 33J(1)
- 40M(1)
- 42M(1)
- 49M(1)
- 51M(1)
- 54R(1)
- 57M(1)
- 57V(1)
- 58H(2)
- 58W(2)
- 59R(1)
- 59V(2)
- 60T(1)
- 60V(1)
- 60W(1)
- 65V(1)
- 66M(1)
- 69V(2)
- 70V(2)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
29M・33J・40M・42M・49M・51M・54R・57M・57V・58H・58W・59R・59V・60T・60V・60W・65V・66M・69V・70V・速度記号/荷重表示をもっと見る
ブランド
- PIRELLI(ピレリ)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- Continental(コンチネンタル)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(14)
- IRC(27)
- METZELER(メッツラー)(25)
- MICHELIN(ミシュラン)(13)
「リム径(inch)」から絞り込む
10(3)
14(1)
15(1)
16(2)
17(6)
18(8)
19(8)
20(1)
21(5)

SCORPION RALLY STR
PIRELLI(ピレリ)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現
MT21 RALLYCROSS
PIRELLI(ピレリ)¥15,980~税込¥17,578~1本8日以内出荷高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
SCO ラリーSTR
PIRELLI(ピレリ)¥9,898~税込¥10,888~1本8日以内出荷限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。ノビノビとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。高いラリー性能と優れた走行性能を兼ね備えたタイヤ。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリングの俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。 。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は、高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。用途リアタイヤ
SCO ラリーSTR
PIRELLI(ピレリ)¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。ノビノビとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。高いラリー性能と優れた走行性能を兼ね備えたタイヤ。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリングの俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。 。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は、高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。用途フロントタイヤ
MT90 A/T
PIRELLI(ピレリ)¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷トレイルバイクのスタンダードチョイス。市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。高負荷時でも最高レベルの高速安定性。バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。用途リアタイヤ
MT90 A/T
PIRELLI(ピレリ)¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷トレイルバイクのスタンダードチョイス。市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。高負荷時でも最高レベルの高速安定性。バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。用途フロントタイヤ
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷ダートでもターマックでも真のアドレナリンを感じろ。ノビータイヤの走行性能を引き上げる高性能タイヤ。ロード愛好家のベストチョイス。優れたハンドリングを実現する特定のラジアルカーカス。濡れた路面でも使用できるように最適化されたトレッドパターン。グリップとロードホールディングを最大化して快適なフィーリングを実現する特別なスーパーバイクレーシングコンパウンドを採用。用途フロントタイヤ
MT21ラリークロス
PIRELLI(ピレリ)¥18,980税込¥20,8781本8日以内出荷道を外れて気の向くままに。高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼出来るオン/オフの必需品です。デイリーユースから週末の長旅まで。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。 。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。パンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。用途リアタイヤ
MT21ラリークロス
PIRELLI(ピレリ)¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。用途リアタイヤサイズ120/80-18タイプTL(チューブレス)ロードインデックス62速度記号R
SCORPION TRAILⅢ
PIRELLI(ピレリ)¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
SCORPION TRAILⅢ
PIRELLI(ピレリ)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
SCORPION RALLY STR
PIRELLI(ピレリ)¥18,980~税込¥20,878~1本8日以内出荷限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥23,980税込¥26,3781本8日以内出荷トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTT(チューブタイプ)ロードインデックス54速度記号H
SCORPION RALLY
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。用途フロントタイヤサイズ90/90-21タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54
MT21 RALLYCROSS
PIRELLI(ピレリ)¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷トレイルバイクの為の、ピレリのロード向けノビータイヤ。エンデューロバイクでの舗装路での使用に最適化されていると同時に、優れたオフロードパフォーマンスも発揮します。高荷重時でも快適さと安定性を確保できる強化カーカス。固有のブロックレイアウトにより、あらゆる路面と多様な気象条件でも優れたトラクションを確保します。用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTT(チューブタイプ)ロードインデックス66速度記号H
SCORPION RALLY
PIRELLI(ピレリ)¥37,980~税込¥41,778~1本8日以内出荷砂漠ラリーレース王者の選択。アドベンチャーツーリング性能とラリーレーシング性能を補完し無限の冒険を可能に。耐久性が高く、長時間使用した後でもトータルパフォーマンスが落ちにくい革新的な製造プロセス。高速での方向安定性を高める為に最適化されたフロントタイヤブロック。特定の形状とブロックのレイアウトにより、最も要求の厳しい路面でも高いトラクションを発揮。リアタイヤにパンクに対する強い耐性を確保しながら、高速移動をサポートできる革新的なカーカス構造。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号RM+S
SCORPION MX EXTRA X
PIRELLI(ピレリ)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
SCORPION MX MUD
PIRELLI(ピレリ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ 泥系のコース向け種別フロントタイヤサイズ110/90 - 19 NHS 62M標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19許容リム幅(inch)2.15-3.00
MT60 RS
PIRELLI(ピレリ)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか7日以内出荷オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
MT 60
PIRELLI(ピレリ)¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。。・小排気量、公道トレイルバイク用。・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現。・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)
PIRELLI(ピレリ)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。 スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
スコーピオン ラリー
PIRELLI(ピレリ)¥21,980~税込¥24,178~1本7日以内出荷オフロード性能に特化した、ビッグエンデューロバイク用ブロックタイヤ BMW R1200GS、F800GSやYAMAHA SUPER TENERE、KTM 1290 SUPER ADVENTUREなど、ビッグエンデューロバイクで険しい林道に挑むときに最適です。 SCORPION RALLY専用コンパウンドと高剛性ブロックの採用により、ブロック飛びを抑え、耐久性を高めています。
SCORPION MX MINICROSS
PIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本7日以内出荷将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
SCORPION MX MID SOFT 32
PIRELLI(ピレリ)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか7日以内出荷ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。 ソフトからミディアム路面をカバー。
SCORPION PRO
PIRELLI(ピレリ)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。 耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。 ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。 あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。タイプTT
SCORPION XC MID HARD
PIRELLI(ピレリ)¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。
SCORPION MT90 A/T
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。 V字パターンが舗装路での優れたブレーキ性能と直進性、排水性を実現し、偏摩擦も抑制。 ブロックパターンと深いトレッド溝(リア/9mm)が、ダートで優れたトラクションを発揮。 リアの連結されたセンターブロックが、高速走行時のブロック耐久性を向上。