カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R12
- R22(81)
- R32(120)
- R134a(83)
- R290(6)
- R404A(99)
- R407C(92)
- R407H(4)
- R408A(4)
- R409A(4)
- R410A(139)
- R448A(12)
- R449A(11)
- R463A(9)
- R500(8)
- R502(73)
- R507A(43)
- R600a(5)
- R1234yf(9)
- その他(61)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
- BBKテクノロジーズ(5)
- JTC(1)
- アサダ(6)
- イチネンTASCO(24)
- エスコ(21)




R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用



R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190



R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502



R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
1/4インチ チャージングホース パッキン
エスコ(2件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(6個)当日出荷より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf



R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
3/8インチ チャージングホース パッキン
エスコ(1件のレビュー)¥1,210税込¥1,3311袋(3個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
ロングチャージホース(R22,R12,R502)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)
[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット6日以内出荷モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)



ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)



1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
10m チャージングホース
エスコ(1件のレビュー)¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色黒全長(m)10使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1



チャージングホース
エスコ¥5,090税込¥5,5991個ほか翌日出荷適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
チャージングホースセット
エスコ¥11,600~税込¥12,760~1組翌日出荷適合R12・R22・R502用色赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405911-260722-02.jpg)



![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)