絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(27)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • JTC(3)
  • TRACERLINE(2)
  • アサダ(17)
  • イチネンTASCO(36)
  • エスコ(24)
  • プロステップ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • R22、R12、R502用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
  • 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ
    イエロー
    レッド
    ブルー

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

    アサダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
  • 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

    1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
    適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • 1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ

    1/4インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,050税込¥1,155
    1セット(6個)
    当日出荷
    より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
  • ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き JTC

    ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き

    JTC
    ¥37,927税込¥41,720
    1個
    5日以内出荷
    R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き
    用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
  • R1234yf用バルブコアリムーバーセット JTC

    R1234yf用バルブコアリムーバーセット

    JTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り
    対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
  • エコセーバーV240SP アサダ

    エコセーバーV240SP

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
    付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)【ガスR410A】240、【液】2750対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234zeコンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • 3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ

    3/8インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,210税込¥1,331
    1袋(3個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ

    [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

    エスコ
    ¥5,440税込¥5,984
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    当日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
    仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
  • ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R22,R12,R502)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502
  • 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ

    一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし

    アサダ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
    仕様要リミットスケール対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32ポートサイズ1/4フレア
  • R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(6個)
    当日出荷
    適合R12、R22用
  • R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R22・R12 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
  • [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ

    [R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32冷媒R12、R22、R502取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • エコセーバーTC アサダ

    エコセーバーTC

    アサダ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
    用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)【ガス】R22:200(280)、R410A:212(300)、【液】R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)、【プッシュプル】R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー375W、オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材