絞り込み
ハンドル形状
排気量(mL)
4サイクルタイプとは、4サイクルエンジンを動力とするエンジン刈払機を指しています。エンジン刈払機は、刈刃を高速回転させて草を刈る工具であり、林業・農業用、園芸用に使用されることが多いです。付属品として、肩掛けバンドや保護メガネ 、工具セットなどがついているエンジン刈払機もあります。手元にストップスイッチがあり、操作しやすいタイプ、刈り刃がエンジン始動時に回転しないアイドル始動を採用したタイプなど各種。女性や高齢者には、振って刈るのではなく押して刈れるエンジン刈払機が適しています。

肩掛式刈払機MLB260XU
丸山製作所¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385排気量(mL)26燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263ハンドル形状両手ハンドル排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
刈払機 UP25(W)
カーツ (KAAZ)¥85,980税込¥94,5781台61日以内出荷4サイクルタイプ刈払機寸法(mm)刃物:チップソーΦ255質量(kg)5.8タンク容量(L)0.58ハンドル両手ハンドル対象エンジンホンダGX25寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)181×56×41排気量(cm3)25
乗用草刈機
丸山製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001台5日以内出荷果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載質量(kg)325形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:2WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)
刈払機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
![超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物] 超刈 薄刃 刈払チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089610-261015-02.jpg)