曜日別特売

無双ツインブレード

無双ツインブレード - 三陽金属(ERBA)

上下刃ハサミ切りで石飛び・キックバックを抑制します。
地面に置いて滑らすように使用します。
刃物メーカー独自の技術で抜群の切れ味と耐久性を誇ります。
トリプルギアシステムを採用し独自のギア構造によって高耐久を実現いたしました。
本製品は、パイプ径がΦ24mm、Φ25mm以外の刈払機には取り付けることができません。
パイプ径がΦ25.4mm以上の刈払機をお持ちの方は、TWB-230 STRONG(0647)の取付条件をご確認ください。
適合機種は、商品データ(取扱説明書)をご確認ください。

用途
安全第一重視の草刈作業に。
トラスコ品番
202-8017
材質
本体:マグネシウムダイカスト 刃部:SKS-5 接地カバー:S45C
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
刃数
33枚(上刃18枚、下刃15枚)
高さ(mm)
110
適合パイプ径(Φmm)
24・25
刈刃外径(Φmm)
230
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060854010620
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする