曜日別特売

電動式刈払機用チップソー 3Sホワイト

電動式刈払機用チップソー 3Sホワイト - 三陽金属(ERBA)

負荷が少なく省電力です。
刃欠け・チップ飛びに強いです。
極薄チップでシャープな切味です。
女性でも扱いやすいです。
低速回転でよく切れます。

用途
雑草の草刈りに、畔草刈りに。
トラスコ品番
195-3003
材質
台金:合金工具鋼(SKS-5)/チップ:炭化タングステン
刃数
32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
刃厚(mm)
1.6
外径(mm)
230
穴径(mm)
25.4
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060855410112
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする