絞り込み
測定範囲(hPa)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
325件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
    用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等付属品取付ネジセット仕様受圧エレメント/ダイヤフラム材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定方式圧力/着圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • デジタル差圧計 モノタロウ

    デジタル差圧計

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • ハンディマノメーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
    付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
  • 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器

    小型デジタル微差圧計 形番:GC30

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO510ポケットライン差圧計セット testo(テストー)

    TESTO510ポケットライン差圧計セット

    testo(テストー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1組ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
  • マノメータ専用液 OKANO

    マノメータ専用液

    OKANO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(200mL)
    当日出荷
    マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です。
    TGK品番152-56-82-01比重1.00~0.99
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器

    GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)

    長野計器
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
  • マノスターゲージ WO81 山本電機製作所

    マノスターゲージ WO81

    山本電機製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド質量(g)約270測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能材質(エレメント)シリコーンゴム適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63 長野計器

    デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63

    長野計器
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
    用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン

    デジタルマノメータ(ゲージ圧計)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    当日出荷
    データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
    付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器

    微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • TESTO512-1 差圧計 testo(テストー)

    TESTO512-1 差圧計

    testo(テストー)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
    用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
  • RITS5Pコネクタ付ケーブル 山本電機製作所

    RITS5Pコネクタ付ケーブル

    山本電機製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
    用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル被覆外径(mm)芯線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#24
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付

    マノスター
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    17日以内出荷
    読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥24,580~税込¥27,038~
    1個
    31日以内出荷
    豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 微圧計 Φ75 AN10 長野計器

    微圧計 Φ75 AN10

    長野計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ75 立形(A枠)精度±2%F.S.材質(接続部)C3771
  • 微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器

    微差圧スイッチ 形番:CL14

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
    用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート質量(g)約110取付方式ねじ取付使用温度範囲(℃)-20~60精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    17日以内出荷
    内径6mmのチューブ用です。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管
  • 飾りピトー管 山本電機製作所

    飾りピトー管

    山本電機製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
  • 微圧計 Φ100 GL20 長野計器

    微圧計 Φ100 GL20

    長野計器
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠)精度±1.5%F.S.
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
  • デジタルマノメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルマノメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
    付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)
  • ハンディマノメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハンディマノメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    高い安定性を実現。感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。低消費電力設計により長寿命。市販の単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。オートパワーオフ機能 (時間切替え可能)。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト。見やすい大型ディスプレイ。ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
    電源(V)単4形乾電池(DC1.5V×2/ 電池寿命1000時間以上)表示桁数3.5
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし

    マノスター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    17日以内出荷
    読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
  • 微差圧スイッチ CL13 長野計器

    微差圧スイッチ CL13

    長野計器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。
    材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付ねじ取付精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直圧力導入口Φ5.5タケノコ継手
  • デジタル圧力チェッカ 形番:GC66 長野計器

    デジタル圧力チェッカ 形番:GC66

    長野計器
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。 可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。 気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
    用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
  • アルティメット差圧計 カスタム

    アルティメット差圧計

    カスタム
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途絶対圧計測に付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2137質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PW型マノメーター 岡野製作所

    PW型マノメーター

    岡野製作所
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
    仕様作動液:蒸留水
  • Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTS

    Magnehelicシリーズ微差圧計

    DWYER INSTRUMENTS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC32用ビニールチューブ 2m 長野計器

    GC32用ビニールチューブ 2m

    長野計器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途GC32用ビニールチューブ備考GC32用ビニールチューブ(2m)圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)
  • 微圧計 Φ100 GL10 長野計器

    微圧計 Φ100 GL10

    長野計器
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠取付穴)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C3604BD

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計