曜日別特売

バッテリー式流量計 DF0671シリーズ

バッテリー式流量計 DF0671シリーズ - アズワン

水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
電池で動く水用の流量計で、配管に取り付けて使用します。
瞬時流量と積算流量を確認でき、使用量の管理に便利です。
オートON/OFFと電池残量アラームを備え、運用しやすいです。
樹脂・ステンレス・ゴム材を用いた接液部構成です。

材質
【接液部】POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など
寸法(mm)
72×35×56
質量(g)
140
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定精度
±10%(F.S.)以内
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
流体温度(℃)
0~80
適合流体
水
接続口
G1/4"オス
アズワン品番
1-053-22
流量範囲(L/min)
【瞬時】0.6~8.0
積算流量表示範囲(L)
99999
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05885587DF0671
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする