絞り込み
口金
電球の種類
電球形状

スパイラルランプ
EARTH MAN(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ
電球 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら